Souvent achetés ensemble
Prix : 179,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 179,95 $ ch.
- Acheter 11+ 165,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
RAIL DE FER RAIL CAR WHEEL CHOCK
Cette roue en acier soudée craquer est conçue pour garantir des wagons pendant le chargement et le déchargement. Chock s’adapte à la plupart des tailles de rail. Bride double face aide garde cale sur la piste. Dents en acier trempés sont situés au bas de la cale à maintenir une emprise positive. Cale de Rail pavillon dispose d’un signe de « Roues de votre cale » en aluminium qui est visible sur les deux côtés et une poignée qui projette 36".
Cette roue en acier soudée craquer est conçue pour garantir des wagons pendant le chargement et le déchargement. Chock s’adapte à la plupart des tailles de rail. Bride double face aide garde cale sur la piste. Dents en acier trempés sont situés au bas de la cale à maintenir une emprise positive. Cale de Rail pavillon dispose d’un signe de « Roues de votre cale » en aluminium qui est visible sur les deux côtés et une poignée qui projette 36".
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Longueur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Flag Rail Chock avec panneau
- Marque Vestil
- Matériau Acier/aluminium
- Numéro de référence du fabricant FRC-2
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
™ Support de cric stabilisateur de remorque industriel Global Industrial, capacité statique de 100 000 lb
Article nº : 298721
Pas encore évalué
1 009,00 $
Railroad Flag Rail Car Chock, Signe - MonoWheel Rail Car Chock Combo SRC/FRC
Article nº : 986304
Pas encore évalué
329,95 $
Railroad Flag Rail Car Chock avec "Chock Your Wheels" Signe FRC-2
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires