Souvent achetés ensemble
Prix : 2 337,00 $
Les armoires inflammables respectent ou dépassent le code nFPA des liquides inflammables #30 et la norme 1 910,106 de l'OSHA pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III. FM approuvé. La construction entièrement soudée fournit la force supplémentaire et l'armoire de 18 jauges avec les portes de 14 jauges. offre une protection contre l'incendie supplémentaire. La conception à double paroi de ces armoires inflammables permet un espace d'air isolant de 1-1/2 po et deux évents d'air de 2 po qui se connectent au système d'échappement pour maintenir des températures sécuritaires. Intégré à la terre de connecteur et pieds de nivellement. étagères de 350 lb capacité ajuster facilement sur centres de 2-1/2". Les portes sont équipées de charnières 4" avec goupilles en laiton robuste et disposent d’un rebord anti-gouttes, une poignée de paddle affleurant avec 3 point de verrouillage et un avertissement trilingue très visible. De verrouillage s’enclenche lorsque les portes sont fermées sans rotation de la poignée. Cette double porte auto-fermée. le modèle se ferme automatiquement seulement lorsque le lien fusible fond à 165 degrés F. Ce modèle d'auto-fermeture dispose également de portes auto-indexation qui se ferment dans l'ordre pour assurer une fermeture serrée et un mécanisme d'auto-fermeture encastré qui permet l'accès à l'étagère supérieure. Poignée de porte affleurante empêche les passants d’attraper ou de cogner. Les armoires inflammables sont finies avec une couche de poudre jaune et des bords de rayon caractéristiques pour des raisons de sécurité. Garantie limitée de 12 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Profondeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 65 in (165,1 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 2
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 60 gal (227,12 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Serrure à clé
- Nombre de compartiments 3
- Type Armoire pour matériaux inflammables
- Marque Global Industrial
- Type de porte Gites à proximité
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 237291
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
- Respecte le code de liquide inflammable #30 National Fire Protection Association.
- Rencontre de l’Occupational Safety and Health Administration standard 1910.106.
- Approuvés par Factory Mutual System.
-
237291
-
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mario
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Joli Cabinet. Aide avec le régulateur d’assurance, conserve les bombes aérosols de peinture, etc dans un endroit sûr -
Reviewer : DAVID
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellente qualité, expédié à temps, le prix était très compétitif avec d’autres entreprises. -
Reviewer : R
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le cabinet est robuste et répond à toutes les exigences de l’OSHA. -
Reviewer : Karen
Date de : Juin 08, 2012
Votre commentaire :
Cette armoire fonctionne très bien dans une petite zone confinée en raison des portes d’auto close de sorte qu’ils ne sont pas laissés ouverts et bloquant le chemin et causant un problème de sécurité
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Peut ce 237776 armoire, inflammables, à l’intérieur ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Oui, cela peut être utilisé à l’intérieur.
-
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
Article nº : 316067
Pas encore évalué
1 859,00 $
259,95 $
Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
Article nº : 270255
Pas encore évalué
1 585,00 $
Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
Article nº : 316063
Pas encore évalué
1 139,00 $
509,00 $
Justrite® sécurité pouvez taper j’ai - un Gallon en acier galvanisé, rouge, 7110100
Article nº : 420200
Pas encore évalué
86,95 $
309,95 $
249,95 $
Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Self Close Double Door, 60 Gallon, 34"Wx34"Dx65"H
2337,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires