ARMOIRES INFLAMMABLES JUSTRITE®
Armoire compacte - Capacité de 45 litres - Porte simple à fermeture automatique
Cette armoire de sécurité pour produits inflammables Justrite® permet de stocker les liquides inflammables en toute sécurité, même dans les espaces les plus restreints. Fabriquée en acier soudé à double paroi de calibre 18 avec un espace d'air isolant de 3,8 cm (1 1/2 po), elle est équipée de deux orifices de ventilation de 5 cm (2 po) permettant le raccordement à un système d'extraction. Son seuil de porte étanche de 5 cm (2 po) d'épaisseur assure une étanchéité parfaite. Les étagères en acier galvanisé, d'une capacité de 159 kg (350 lb), sont réglables par incréments de 7,6 cm (3 po) et dotées d'un système anti-déversement SpillSlope qui dirige les liquides renversés vers le fond et l'arrière de l'armoire. Les portes sont munies de charnières piano sur toute leur longueur. Pour une sécurité optimale, l'armoire Justrite® est équipée d'une poignée encastrée avec serrure à cylindre et d'un loquet cadenassable. Un système de verrouillage automatique à 3 points en acier inoxydable garantit un verrouillage fiable des portes. Cette armoire de sécurité comprend également un connecteur de mise à la terre intégré et des pieds de nivellement réglables pour les sols irréguliers. Son revêtement en poudre durable et son étiquette réfléchissante trilingue Haz-Alert offrent une visibilité maximale. Conforme au code n° 30 de la National Fire Protection Association (NFPA) relatif aux liquides inflammables et combustibles et à la norme OSHA 1910.106 pour le stockage des liquides inflammables de catégories 1, 2 et 3. Homologué FM. Les armoires à fermeture automatique pour liquides inflammables sont équipées d'un fusible thermique qui fond à 165 °C, libérant ainsi le mécanisme de fermeture en cas d'incendie. Mécanisme de fermeture automatique dissimulé. Garantie limitée de 10 ans.
Armoire à liquides inflammables Justrite, 45 litres, à porte unique et fermeture automatique
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$3,219.00
1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 23 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 35 po |
| Jauge | 18 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés identiques |
| Type | Armoire à matériaux inflammables |
| Capacité des étagères | 350 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 1 |
| Couleur | Jaune |
| Type de porte | Fermeture automatique |
| Style | Compact |
| Capacité | 12 gal |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre d'étagères | 1 |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Nombre de compartiments | 2 |
| Référence fabricant | 891220 |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Pieds de nivellement |
| Marque | Justrite |
Garantie
| Garantie | 10 année |
Conformité et certifications
| Certifications | FM, OSHA |