Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB116053

Global Industrial™ Armoire pour produits inflammables, à double porte à fermeture manuelle, 30 gallons, 43" de largeur x 18" de profondeur x 44" de hauteur

Description du produit
✓ Structure en acier très résistante pour une durabilité à toute épreuve
✓ Les étagères, d'une capacité de 350 lb, se règlent facilement à des entraxes de 2-1/2"
✓ Loquet à palette verrouillable

Renforcez la protection contre les incendies dans votre espace de travail grâce à l'armoire de stockage pour produits inflammables « Global Industrial » ™ à fermeture manuelle. Fabriquée en acier robuste, cette armoire dispose de deux étagères, dont une réglable, permettant de stocker en toute sécurité jusqu'à 30 gallons de liquides inflammables. Sa conception à double paroi offre un espace d’air isolant de 1-1/2" de diamètre, tandis que les deux évents de 2" se raccordent à des systèmes d’évacuation pour maintenir des températures sûres. Ce modèle est équipé de charnières piano sur toute la longueur pour une fermeture en douceur et d’un seuil anti-débordement pour une gestion pratique des déversements. Garantie limitée de 12 ans.

  • Conforme à la norme NFPA n° 30 relative aux liquides inflammables et à la norme OSHA 1910.106 concernant le stockage des liquides des classes I, II et III
  • Approuvé par le ministère des Finances
  • Comprend une étiquette d'avertissement très visible, un connecteur de mise à la terre intégré et des pieds de mise à niveau
  • Les portes des placards ne se verrouillent que lorsqu'elles sont fermées manuellement.
  • Certains États et certaines municipalités peuvent exiger que les armoires de sécurité pour produits inflammables soient équipées de portes à fermeture automatique ; veuillez vérifier la réglementation locale avant d'effectuer votre achat.
  • PRIX
    $1,459.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarifs
    Acheter 1 unité - 5 unités
    1459.00
    Acheter 6 unités - 10 unités
    1389.00Économisez70.00 (5)
    Acheter 11 unités
    1345.00Économisez114.00 (8)
    Expédié sous 1 jour ouvré
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur43 po
    Profondeur18 po
    Hauteur44 po
    Poids191 lb
    Jauge de rayonnage18 ga
    Jauge18 ga

    Détails du produit

    Type de serrureSerrure à clé
    TypeArmoire pour produits inflammables
    Capacité des étagères350 lb
    Nombre d'étagères réglables1
    CouleurJaune
    Type de porteFermeture manuelle
    StyleStandard
    Capacité30 gal
    Nombre de portes2
    Nombre de tablettes1
    MatériauAcier
    Type de constructionEntièrement soudé
    Référence fabricant116053
    Nombre d'étagères fixes1
    Type de basePieds de mise à niveau
    L'héritage de l'EAG784181
    MarqueGlobal Industrial

    Conformité et certifications

    CertificationsFM, OSHA