14,25 $ ch.
Prix: 142,50 $ / Pkg de 10
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Obtenez le taux d’enlèvement d’une meule avec finition d’un disque de résine de fibre avec des disques de type 27 XP DeWALT Flap. Le grain de zirconia robuste enlève le matériel 3 fois plus rapidement que les disques de ponçage en métal de résine de fibre. Un tissu abrasif haut de gamme dure 15 fois plus longtemps que les disques de ponçage en métal en résine de fibre.
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 5/8-11 po
- Diamètre 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille de filetage 5/8-11 INT dans
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Meuleuses d’angle
- Matériau abrasif Zircone
- Type T27
- Grit 40
- UPC 885911036627
- Grade Grossier
- Marque DeWalt
- Quantité par paquet 5
- Série XP
- T/mn maximum 13300 rpm
- Numéro de référence du fabricant DW8254
- Type de disque Plateau à lamelles
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWalt DW8254 Flap Disc XP Type 27 4-1/2" x 5/8-11" 40 Grit Zirconia, qté par paquet : 10
14,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires