Prix : 37,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 37,95 $ ch.
- Achetez 4-10 35,95 $ ch.
- Acheter 11+ 34,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FlareAlert mené 2 à 1 trafic Baton est une lampe de poche et un bâton qui peut être utilisé pour diriger la circulation. La lampe de poche super lumineux contient 12 LED blanche. La baguette contient 30 rouge LED lumineuse superbe. Il y a une base magnétique qui permet ce bâton s’en tenir aux véhicules. Ce bâton est exploité à l’aide de 3 piles AA, non incluses. Il y a quatre modes de fonctionnement : Baton Flash, Baton régulière, lampe-torche et lampe de poche avec Baton stable.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Diamètre 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Portée 3/4 de mille
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
Détails du produit
- Imperméable Résistant à l’eau
- Description 2 à 1 LED trafic Baton
- Type Baton de sécurité LED
- Quantité par paquet 1
- Marque FlareAlert
- Nombre de LED Rouge de blanc/12 30
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant 913-R
- Rechargeable Non
- Batteries requises/incluses Pile alcaline AA / non compris
- Flash Type Flash de baguette, Baton Steady, lampe de poche, lampe de poche avec Baton Steady
- Capacité minute Jusqu'à 660 Minutes
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Avril 03, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
78,00 $
FlareAlert 2 en 1 LED trafic Baton, 913-R
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires