Souvent achetés ensemble
Prix : 645,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 645,00 $ ch.
- Achetez 4-10 609,00 $ ch.
- Acheter 11+ 589,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FlareAlert Pro LED phares fonctionnent sur batterie exploité et magnétique. Pro LED grands kits contiennent des balises (8), adaptateurs de cône (8), bases pondérées (8), (32) piles AA et sac de rangement (1). Ce sont parfaits pour utiliser dans les zones de travaux, gestion des risques, sécurité de l’entrepôt, sécurité publique et l’industrie hôtelière. Phares LED sont un remplacement parfait pour grève dangereux des fusées éclairantes. Ils coûtent quelques centimes par heure pour exploiter et payer eux-mêmes après 2 heures d’utilisation. Résistant à l’écrasement lentille qui peut supporter le poids d’un véhicule 20 000 lb. Balises d’offrir un mode flash et régulière pour vos différents besoins. Outils ne sont pas nécessaires pour changer la pile et les pieds en caoutchouc éviter les rayures sur les surfaces. 1,0 Watt LED. Flash et régulière des modes, Flash : jusqu'à 60 + heures, Steady : jusqu'à 20 heures.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Portée Jusqu'à 2 Miles
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
Détails du produit
- Clignotements par minute 120
- Température de fonctionnement 0-125 ° F
- Imperméable Résistant à l’eau
- Description Balise Pro 8 Kit de phare LED à piles
- Puissance en watts 1 W
- Type Kit de balise
- Quantité par paquet 1
- Marque FlareAlert
- Nombre de LED 8
- Matériau Lentille en polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant B8-FP-G
- Matériau de la lentille En polycarbonate
- Rechargeable Non
- Batteries requises/incluses Pile AA / non compris
- Couleur Vert
- Matériau du corps En polycarbonate
- Résistance à l’écrasement 20 000 lb véhicule
- Flash Type Flash, stationnaire
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
78,00 $
FlareAlert Pro à piles Kit de balise d’urgence 8 LED, vert, B8-FP-G
645,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires