Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce double bras oscillant monté sur PB est conçu pour les moniteurs à écran plat. Il est livré avec un bras de 10 « et une articulation articulée. Le moniteur peut s’incliner de 15° vers le haut ou vers le bas et pivoter de 360°. Le support se monte sur PB fendu vers le haut. Il prendra en charge jusqu’à un moniteur de 17 pouces. Affichés dans photo pourraient avoir d’autres accessoires optionnels. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
- Profondeur de l’accessoire 1 in (2,54 cm)
- Largeur de l’accessoire 1 in (2,54 cm)
- Hauteur de l’accessoire 1 in (2,54 cm)
- Capacité de poids 25 lbs (11,36 kg)
Détails du produit
- Description Écran plat orientable
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type Bras de moniteur
- Marque WSI
- Matériau Acier
- Style PB
- Numéro de référence du fabricant PB-SWA-FM1
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WSI PB Series Flat Screen Single Swing Arm, 1 « L x 1 « D, Gris
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit