Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Louxor

Référence :WB330475

Référence fabricant : STC21-B

Chariot utilitaire en plastique Luxor® STC21 à 2 étagères et plateau plat, 24 x 18, 300 lb.

Description du produit
CHARIOT UTILITAIRE LUXOR HAUTE RÉSISTANCE

Fabriqué en polyéthylène durable et renforcé, ce chariot est à la fois solide et léger ; idéal pour les applications dans le secteur de la restauration. Garantie à vie limitée. La tablette supérieure plate est dotée d’un rebord de retenue périphérique de 1/2", idéal pour le chargement et le déchargement d’articles surdimensionnés. Tablette inférieure d’une profondeur de 2-3/4" avec une hauteur libre de 26". La poignée de poussée confortable est équipée d’un enrouleur de cordon moulé dans la tablette supérieure. Se déplace facilement grâce à des roulettes pivotantes en caoutchouc résistantes de 4" qui ne rayent pas les sols (dont 2 avec freins). Montage facile par emboîtement. Un bloc électrique en option à 3 prises avec un cordon d’alimentation de 15' est moulé d’un seul tenant dans la poignée de poussée pour une alimentation pratique lors de vos projets.

PRIX
$219.95
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
Longueur24 po
Largeur18 po
Hauteur35-3/4 po
Capacité de charge300 lb
Poids18 lb
Diamètre de la roue4 po

Détails du produit

Montage requisOui
PuissanceFacultatif
TypeChariot polyvalent
Type d'étagèrePlat et plateau
Capacité des étagères150 lb
CouleurNoir
Nombre de tablettes2
MatériauPlastique
Référence fabricantSTC21-B
MarqueLouxor