Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



VersaCart

Référence :WB251978GY

Référence fabricant : 101-350-B-MTG

Chariot de magasin à plateau VersaCart® 2 Cu Ft, gris métallisé, 101-350-B-MTG

Description du produit


DE CHARIOTS DE MAGASIN À PLATEAU POUR LA VENTE AU DÉTAIL Une grande capacité dans un chariot de magasin petit et compact.

Ce chariot de magasin au design rétro apporte style et élégance à tout environnement de vente au détail. Ces chariots nécessitent 25 % d’espace de rangement en moins que les modèles classiques, car ils s’emboîtent les uns dans les autres pour ne prendre que 7" d’espace. Leur conception étroite est idéale pour les zones encombrées. Le châssis en acier entièrement soudé est doté d’un revêtement en poudre durable garantissant de nombreuses années d’utilisation. Le panier supérieur de 24" de long sur 19" de large offre un volume de chargement de 2 cu. ft., tandis que le plateau à fond ouvert de 23" de long sur 17" de large permet de transporter des marchandises en vrac. Un panier pratique de 15" de long sur 5" de large sur 4" de haut est inclus pour transporter les accessoires. Roulement exceptionnellement fluide et silencieux grâce à des roulettes en élastomère thermoplastique de 5" (2 pivotantes, 2 fixes). Livré assemblé.

PRIX
$505.00

1
1
Expédié sous 15 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur29-3/4 po
Largeur21-3/4 po
Hauteur41-1/2 po
Capacité de charge500 lb
Diamètre de la roue5 po
Jauge12
Distance de nidification7 po

Détails du produit

Montage requisNon
CouleurGris
Type de roueÉlastomère thermoplastique
Capacité2 ft³
MatériauAcier
Référence fabricant101-350-B-MTG
Empiler et/ou emboîterNid
MarqueVersaCart