Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Pro-Line

Référence :WB250254

Référence fabricant : FL4830ESD

Établi Pro-Line Flex-Line à un seul côté, 48" de largeur x 30" de profondeur, modèle FL4830ESD – Plateau stratifié ESD

Description du produit
Établi Pro-Line Flex-Line simple face FL4830ESD, 48" de largeur x 30" de profondeur – Plateau stratifié ESD
Grâce à son système de panneaux polyvalent, le Flex-Line peut passer d’un poste de travail simple face à un poste double face en quelques minutes. Les châssis en acier structurel entièrement soudés mesurent 48" de largeur x 30" de profondeur x 69" de hauteur (hauteur totale). Les unités à simple face sont livrées avec un châssis, deux pieds horizontaux et des supports. La hauteur de la surface est réglable de 30" à 36". Plateau stratifié antistatique. Photo représentant un poste de travail à double face.

PRIX
$1,959.00

1
1
Expédié sous 9 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur48 po
Profondeur30 po
Hauteur69 po
Capacité de charge750 lb
Hauteur nominale69 po

Détails du produit

Montage requisOui
PuissanceNon
TypeOpen Base Workbench
CouleurTaupe
StyleRecto seul
Capacité nominaleUtilisation standard
Type de bordSécurité
Pays d'origineÉtats-Unis
Style de piedPied en porte-à-faux
Mobile ou fixePapeterie
MatériauAcier
Type de constructionNon assemblé
Type de piedCorrigé
Référence fabricantFL4830ESD
Utilisation principaleInstallations de service technique
Matériau de premier choixStratifié ESD
MarquePro-Line