Établi Pro-Line Flex-Line à un seul côté FL6030ESD – 60" de largeur x 30" de profondeur – Plateau stratifié ESD
Grâce à son système de panneaux polyvalent, le FlexLine peut passer d'un poste de travail à un seul côté à un poste à double face en quelques minutes. Les châssis en acier structurel entièrement soudés mesurent 60" de largeur x 30" de profondeur x 69" de hauteur (hauteur totale). Les unités simple face sont livrées avec le châssis, deux pieds horizontaux et des supports. La hauteur de la surface est réglable de 30" à 36". Plateau en stratifié antistatique. Photo représentant la station de travail double face
Établi Pro-Line Flex-Line à une seule face FL6030ESD, 60" de largeur x 30" de profondeur – Plateau en stratifié ESD
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,889.00
1
1
Expédié sous 9 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Largeur | 60 po |
| Profondeur | 30 po |
| Hauteur | 69 po |
| Capacité de charge | 750 lb |
| Hauteur nominale | 69 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Non |
| Type | Open Base Workbench |
| Couleur | Taupe |
| Style | Recto seul |
| Capacité nominale | Utilisation standard |
| Type de bord | Sécurité |
| Pays d'origine | États-Unis |
| Style de pied | Pied en porte-à-faux |
| Mobile ou fixe | Papeterie |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Type de pied | Corrigé |
| Référence fabricant | FL6030ESD |
| Utilisation principale | Installations de service technique |
| Matériau de premier choix | Stratifié ESD |
| Marque | Pro-Line |