Prix : 659,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La construction tressée fendue et semi-rigide unique de F6 en fait la solution idéale pour les situations où la facilité d’installation est d’une importance primordiale. La fente latérale permet au tube de s’ouvrir pour répondre à une grande variété d’exigences de groupage, et la configuration de tresse semi-rigide se ferme simplement autour de toute l’installation sans avoir besoin de fixations supplémentaires (velcro, ruban adhésif, etc.) La tresse PET de 10 mil est légère, silencieuse et flexible. Le chevauchement des bords de 25 % (au diamètre nominal) permet une couverture autour des fiches, des connecteurs et des épissures en ligne. F6 se pliera à un rayon serré sans se déformer ou se fendre et, contrairement aux tubes rigides complets, n’altérera ni n’affectera la flexibilité des harnais. F6 permet l’ajout ou le retrait de fils sans démontage. Aussi simple que soit l’installation de F6, nous avons rendu encore plus facile de couvrir de longues longueurs de fils ou de câbles rapidement et économiquement.
Poids &Dimensions
- Diamètre intérieur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 400' yd
Détails du produit
- Type Usage général
- Marque Techflex
- Style Flexo F6
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications ROHS/UL94
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Techflex Flexo F6 Split Wrappable Sleeve 1 » Dia., 400', Noir
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit