Prix : 62,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rinçage et un accès facile. La conception brevetée de charnière non seulement permet une ouverture facile mais ouvre également un généreux 40 ° pour faciliter l’accès. Savamment conçu conception, tiroirs n’ouvre tout en se déplaçant ou de manière imprévue. Traiter avec les fentes de l’étiquette. Étiquette inclus.
Bacs de Flip-Out sont idéales pour le stockage de petites pièces pour usine, maison et bureau. Rinçage et un accès facile. Créez votre propre configuration parmi notre sélection de différentes tailles. Verrouiller les verticalement ou horizontalement pour s’adapter à vos besoins et à votre espace. Mur montable avec le matériel inclus. La conception brevetée de charnière non seulement permet une ouverture facile mais ouvre également un généreux 40 ° pour faciliter l’accès. Savamment conçu conception, tiroirs n’ouvre tout en se déplaçant ou de manière imprévue. Traiter avec les fentes de l’étiquette. Étiquette inclus.
Bacs de Flip-Out sont idéales pour le stockage de petites pièces pour usine, maison et bureau. Rinçage et un accès facile. Créez votre propre configuration parmi notre sélection de différentes tailles. Verrouiller les verticalement ou horizontalement pour s’adapter à vos besoins et à votre espace. Mur montable avec le matériel inclus. La conception brevetée de charnière non seulement permet une ouverture facile mais ouvre également un généreux 40 ° pour faciliter l’accès. Savamment conçu conception, tiroirs n’ouvre tout en se déplaçant ou de manière imprévue. Traiter avec les fentes de l’étiquette. Étiquette inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 3,2 lbs (1,45 kg)
- Capacité de poids 44 lbs (20 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de bacs 5
- Type Bac à bascule simple face
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Shuter
- Quantité par paquet 1
- Famille de couleurs Bin Effacer
- Série FO
- Matériau ABS, PS
- Numéro de référence du fabricant FO-605
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 5 (4-1/2 x 3-11/16 x 4)
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Shuter Flip sur des roues, compartiments 5, 24" W x 5 « D x 6" H
62,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires