Accès et réapprovisionnement faciles. La conception brevetée de la charnière permet non seulement une ouverture aisée, mais offre également un angle d’ouverture généreux de 40° pour faciliter l’accès. Grâce à leur conception ingénieuse, les tiroirs ne s’ouvrent pas accidentellement pendant le transport ou de manière inattendue. Poignée avec emplacements pour étiquettes. Étiquette incluse. Les bacs rabattables «
» sont parfaits pour le rangement de petites pièces en usine, à la maison et au bureau. Accès et réapprovisionnement faciles. Créez votre propre configuration à partir de notre sélection de différentes tailles. Emboîtez-les verticalement ou horizontalement pour les adapter à vos besoins et à votre espace. Fixation murale possible grâce au matériel de montage fourni. La conception brevetée de la charnière permet non seulement une ouverture facile, mais offre également un angle d'ouverture généreux de 40° pour un accès plus aisé. Conception ingénieuse : les tiroirs ne s'ouvrent pas de manière intempestive lors des déplacements ou de façon inattendue. Poignée avec emplacements pour étiquettes. Étiquette fournie.
Poubelle à couvercle rabattable Shuter, 6 compartiments, 12" de largeur x 4" de longueur x 10" de hauteur
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$89.95
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 4 po |
| Largeur | 12 po |
| Hauteur | 10 po |
| Dimensions (L x l x H) | 4 x 12 x 10 po |
| Capacité de charge | 33 lb |
| Poids | 3 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle à basculement unilatéral |
| Quantité par bac (capacité du bac) | 6 (3-11/16 × 3-3/16 × 3-5/16) |
| Gamme de couleurs de montures | Noir |
| Série | FO |
| Nombre de bacs | 6 |
| Matériau | ABS, PS |
| Gamme de couleurs « Bin » | Transparent |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | FO-306 |
| Marque | Shuter |
Garantie
| Garantie | 1 an |