Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Shuter

Référence :WBB1044915

Référence fabricant : FO-308

Bac à rabat Shuter, 8 compartiments, 12" de largeur x 3,5" de longueur x 8" de hauteur

Description du produit
Accès et réapprovisionnement faciles. La conception brevetée de la charnière permet non seulement une ouverture aisée, mais offre également un angle d’ouverture généreux de 40° pour faciliter l’accès. Grâce à leur conception ingénieuse, les tiroirs ne s’ouvrent pas accidentellement pendant le transport ou de manière inattendue. Poignée avec emplacements pour étiquettes. Étiquette incluse. Les bacs rabattables «

» sont parfaits pour le rangement de petites pièces en usine, à la maison et au bureau. Accès et réapprovisionnement faciles. Créez votre propre configuration à partir de notre sélection de différentes tailles. Emboîtez-les verticalement ou horizontalement pour les adapter à vos besoins et à votre espace. Fixation murale possible grâce au matériel de montage fourni. La conception brevetée de la charnière permet non seulement une ouverture facile, mais offre également un angle d'ouverture généreux de 40° pour un accès plus aisé. Conception ingénieuse : les tiroirs ne s'ouvrent pas de manière intempestive lors des déplacements ou de façon inattendue. Poignée avec emplacements pour étiquettes. Étiquette fournie.

PRIX
$71.95

1
1
Expédié sous 90 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur3-1/2 po
Largeur12 po
Hauteur8 po
Dimensions (L x l x H)2 x 12 x 8 po
Capacité de charge33 lb
Poids2 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypePoubelle à basculement unilatéral
Quantité par bac (capacité du bac)8 (2-11/16 × 2-13/32 × 2-5/8)
Gamme de couleurs de monturesNoir
SérieFO
Nombre de bacs8
MatériauABS, PS
Gamme de couleurs « Bin »Transparent
Quantité par emballage1
Référence fabricantFO-308
MarqueShuter

Garantie

Garantie1 an