Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Volet

Référence :WBB1044918

Référence fabricant : 1010021

Chariot mobile à bacs rabattables Shuter avec 46 bacs rabattables

Description du produit
Chariot mobile extensible verticalement et horizontalement. Conçu pour utiliser une variété de bacs Quick Flip Out. 46 bacs inclus. Idéal pour le rangement de petits composants en usine, au bureau ou à la maison. Fenêtre transparente pour une meilleure productivité. Système Quick Flip : les tiroirs restent bien en place pendant le déplacement. Capacité du chariot : 1100 g. lb avec deux roulettes verrouillables. Un panneau perforé latéral avec kit de démarrage à 12 crochets.

Le chariot mobile comprend
  • Deux des huit bacs à compartiments rabattables
  • Deux bacs à compartiments rabattables à 6 niveaux
  • Deux des cinq bacs à compartiments rabattables
  • Deux des quatre bacs à compartiments rabattables
  • Cinq rails de bac rabattables
  • Deux panneaux perforés
  • Douze crochets à cheville assortis


PRIX
$1,035.00

1
1
Expédié sous 90 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur27-1/8 po
Profondeur22 po
Hauteur57-1/2 po
Poids37 lb
Diamètre de la roue3"

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperChariot
Famille de couleurs de cadreGris
CouleurBlanc
SérieMS
Type de roue2 pivotants avec verrous et 2 fixes
Nombre de bacs46
StyleDouble face
MatérielAcier, ABS, PS
Quantité par paquet1
Référence fabricant1010021
MarqueVolet

Garantie

Garantie1 an