Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB250966

Plateau rabattable Global Industrial™ pour clavier et souris, destiné à la station de travail Orbit

Description du produit
Support rabattable pour clavier et souris «

» : ce support permet de ranger facilement le clavier et la souris et se replie vers le haut ou vers le bas lorsqu’il n’est pas utilisé. S’installe facilement sur les colonnes et montants Orbit de Global Industrial™ (vendus séparément). Fabriqué en acier résistant. La poignée coulissante permet un réglage sur 3 positions : relevé, à plat ou abaissé. La profondeur du support pour clavier est réglable de 5-1/2" à 9". Le réglage de la plate-forme pour clavier permet de maintenir le clavier en place à l’aide de deux molettes à vis. Comprend un repose-poignet rembourré de 18" de largeur x 3-3/4" de profondeur pour un meilleur soutien. Comprend un tapis de souris réglable en largeur avec repose-poignet intégré. Le tapis de souris mesure 8-1/2" de largeur x 10-1/4" de profondeur. Comprend un support pour souris permettant de la ranger facilement. Le support de fixation mesure 4-3/4" de largeur x 4-1/2" de hauteur, avec des trous de fixation espacés de 2-3/4". Le support permet une installation sur des montants Orbit ou peut être fixé au mur. Dimensions hors tout : 18" de largeur x 20" de profondeur. Aucune déclaration RoHS n'est disponible pour le moment.

PRIX PROMOTIONNEL
$92.95

était $115.95
Économisez $23.00 (20%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur18 po
Profondeur20 po
Capacité de charge11 lb

Détails du produit

TypePlateau pour clavier
MatériauAcier
DescriptionPlateau rabattable pour clavier et souris
CouleurNoir
Référence fabricant250966
CollectionOrbite
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an