CONTENANTS DE DISTRIBUTION À COUVERCLE ATTACHÉ FLIPAK®
Les conteneurs de distribution Flipak® à couvercle intégré protègent efficacement le contenu lors de l'expédition ou de la distribution. Expédiez et distribuez vos marchandises en toute sécurité grâce à ces conteneurs d'expédition robustes et économiques. Idéaux pour les secteurs de la santé, de la pharmacie, de la presse, du vêtement et bien plus encore. Réutilisables, ces bacs peuvent être utilisés pour plus de 250 voyages. Fabriqués en polyéthylène haute densité, ils sont dotés de couvercles emboîtables fixés de façon permanente par des charnières renforcées. Empilables, ces conteneurs permettent de réduire les frais de retour, même couvercles ouverts. Leurs bords surélevés assurent un empilage sécurisé une fois fermés. Les poignées moulées sont équipées d'un loquet permettant la fixation de colliers de serrage ou de cadenas. Vendus par carton.
Conteneur de distribution en plastique ORBIS® Flipak®, 76,2 cm (L) x 55,9 cm (l) x 52,1 cm (H), gris
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$129.95était $179.95
Économisez $50.00 (28%)
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
| Longueur | 30 po |
| Largeur | 22 po |
| Hauteur | 20-1/2 po |
| Dimensions (L x l x H) | 30 x 22 x 20- 1 /2 po |
| Longueur intérieure | 26-11/16 po |
| Largeur intérieure | 18-11/16 po |
| Hauteur intérieure | 18-13/16 po |
| Longueur intérieure du haut | 28-3/4 po |
| Largeur intérieure supérieure | 20-3/4 po |
| Longueur intérieure du bas | 26-11/16 po |
| Largeur intérieure du fond | 18-11/16 po |
| Poids | 17 lb |
Détails du produit
| Taper | Conteneur à couvercle intégré |
| Couleur | Gris |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 6.10 ft³ |
| Matériel | Plastique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | FP60-GY |
| Marque | Orbis |