Prix : 1 899,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Vous cherchez à refroidir efficacement et chauffer un seul espace sans la complication des conduits? Ensuite, un système sans conduit à une seule zone est bon pour vous! Friedrich Floating Air Single Zone Ductless Split Systems sont livrés dans une variété de gammes de refroidissement et de fonctionnalités. La série Floating Air Select offre de superbes performances et un excellent rapport qualité-prix à un prix exceptionnel. Garantie limitée de 7 ans sur les pièces et de 10 ans sur le système scellé
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La technologie inverter est plus économe en énergie et peut s’auto-ajuster la capacité pour répondre aux besoins de refroidissement
- Plusieurs modes de fonctionnement, y compris: auto, frais, sec, ventilateur seulement et la chaleur
- Le mode TURBO actionne l’appareil à des performances maximales pour amener rapidement la pièce à régler la température
- 4 vitesses de ventilateur de chauffage ou de refroidissement : haut, moyen, bas, « calme », plus auto-ventilateur
- Continu 'Air Sweep' vers le haut et vers le bas
- Télécommande LCD incluse
- Minuterie de 24 heures et minuterie de sommeil
- L’unité intérieure affichera brièvement l’ensemble ou la température ambiante
- Les volets auto-fermés se ferment lorsque l’unité est éteinte pour un aspect élégant
- Filtres à air lavables
- La série fournira le refroidissement dans les températures extérieures jusqu’à 0° F
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion d’aspiration 3/8 en
- Hauteur intérieure 10-7/8 po (27,62 cm)
- Largeur extérieure 33-1/2 po (85,09 cm)
- Largeur intérieure 31-1/8 po (79,06 cm)
- Poids intérieur 20,9 lbs (9,5 kg)
- Zone de couverture 450 ft²
- Profondeur extérieure 12-5/8 po (32,07 cm)
- Profondeur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Hauteur extérieure 21-1/4 po (53,98 cm)
- Poids extérieur 62,8 lbs (28,55 kg)
- Taille de connexion liquide 1/4 en
Détails du produit
- BTU refroidissement 9000
- Nombre de vitesses 4
- Assemblage requis Oui
- Chauffage de la plage de température -4 à 75 ° F
- Watts Chauffage 870 W
- Fluide frigorigène R410A
- Refroidissement des ampères 10,8 A
- Type Système de Zone unique
- Pour une utilisation avec Refroidissement & chauffage
- CFM Faible 171 CFM
- Nombre de zones 1
- Refroidissement de la plage de température 0 à 115 ° F
- CFM 171/318 CFM
- Tension 115 V
- Type de compresseur Convertisseur continu-alternatif
- Description Friedrich Single Zone Ductless Split System - 9 000 BTU
- Chauffage BTU 9500
- Commande à distance Inclus
- HSPF 9
- Phase 1
- Contrôles Électroniques
- CFM haute 318 CFM
- Type de filtre Filtre de panneau lavable
- Watts Refroidissement 900 W
- Cote d’efficacité énergétique saisonnière (Voyant) 18
- Charge de réfrigérant 24,7 oz
- Type de cordon d’alimentation Hard Wired
- Déshumidification 1,7
- Marque Friedrich
- Chauffage des ampères 10,3 A
- Décibels 43
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FSHW091
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 7 ans pour les pièces, 10 ans pour les systèmes scellés
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL Listed, certifié AHRI
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 10
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Climatiseur sans conduit Inverter Split System w / Heat, Wifi activé, 9 000 BTU, 20 SEER, 115V
Article nº : 292871
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
1 097,00 $
comparer les élémentsFriedrich Floating Air Select Ductless Split System With Heat, 9 000 BTU, 18 SEER, 115V
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires