GANTS EN NITRILE
POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET AGROALIMENTAIRE
Ces gants en nitrile profilés offrent une protection contre les solvants, les graisses, les huiles, les lubrifiants, les carburants, les acides et les détergents. Résistance supérieure aux perforations et à l'abrasion. Surface texturée pour une prise en main sûre, coupe conique pour un confort optimal. Recommandés comme gants polyvalents. Homologués par l'USDA, ils ne gonflent pas et ne se déforment pas sous l'effet de l'absorption de graisse.
Gants en nitrile doublés de floc, grande taille - 22 mil, taille 9 - 1 paire
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$17.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 15-1/2 po |
| Poids | 0.3 lb |
| Taille | L |
| Longueur des poignets | 15-1/2 po |
| Épaisseur | 22 mil |
Détails du produit
| Niveau d'abrasion | EN388 : 4 |
| Montage requis | Non |
| Demande | Manutention de produits chimiques, transformation alimentaire, manutention de métaux |
| Résistance | Chimique, mécanique |
| Style de manchette | Hétéro |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Doublure en coton, nitrile |
| Référence fabricant | 493429 |
| Matériau de revêtement | Nitrile |
| Marque | MAPA Professional |
| Type | Gants en nitrile |
| Couleur | Vert |
| Série | Stansolv AF-493 |
| Description | Gants en nitrile floqués Stansolv |
| Quantité par emballage | 1 paire |
| Texture | Diamant antidérapant |
| Matériau de revêtement | Flocé |
| Taille des gants | 9 |
Conformité et certifications
| EN 388 | 4102X |
| Certifications | Agréé par l'USDA |