Prix : 2 189,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Évier de MOP
- Plancher monté
- 20" L-R
- 16" F-B
- Marée haute niveau 12"
- Libre circulation des cerveaux avec Ips prise de 2"
- Construction en acier inoxydable
Poids &Dimensions
- Epaisseur de l’acier 16 ga
- Longueur du compartiment 20 in (50,8 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Drainer les endroits rugueux 3,5" centré
- Largeur du compartiment 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Description Évier de MOP
- Série inox 304
- Marque Tabco Advance
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 9-OP-40
- Forme Rectangulaire
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
859,00 $
Avance Tabco® Floor Mounted Mop Sink, 20L x 16W x 12D Bowl
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires