Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les carreaux de moquette autoadhésifs impériaux de Foss sont extrêmement durables, ce qui les rend parfaits pour les applications commerciales et résidentielles telles qu’un tapis de promenade aux entrées, des garages de moquette ou partout où vous avez besoin d’un sol robuste. Ces carreaux pelés et collés peuvent être disposés en fonction de votre espace et même coupés pour s’adapter et s’installer en quelques minutes sur la plupart des surfaces, y compris le béton, le carrelage et les tapis à poils bas. Avec un support adhésif solide qui ne se soulève ni ne se déplace et une construction incroyablement résiliente, ces carreaux écologiques et haute performance sont conçus pour offrir un confort, une sécurité et une durabilité remarquables à l’intérieur et à l’extérieur toute l’année. La construction en fibre PET à 100 % est teinte en solution afin que la couleur du tapis soit verrouillée pendant que les taches sont verrouillées
Poids &Dimensions
- Largeur 24
- Oz par Yd2 44 oz/yd²
- densité 6092 lbs/ft³
- Longueur 24
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Modèle Hobnail
- Installation Peau et bâton
- Traitement des fibres Aiguilles Punch
- Quantité par paquet 10
- Marque Planchers Foss
- Matériau Polyester
- Dye, méthode Solution teinte
- Numéro de référence du fabricant 7GEHD94010PK
- Couleur Gris
- Matériel de sauvegarde Adhésif non adossé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Foss Floors Imperial Peel & Stick Carpet Tile, 24"L X 24"W, 1/4"H, charbon de bois - 10 PK
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit