Prix : 3 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques et avantages purair FLOW :
- Le flux d'air laminaire vertical avec filtration HEPA/ULPA protège les matériaux à l'intérieur de l'armoire contre les particules
- Souffleur ebm-papst EC à haut rendement
- Fournit une zone de travail stérile pour les techniques aseptiques
- La propreté de l'air répond et dépasse la classe 5 de l'ISO
- Éclairage LED économiseant de l'énergie
- Une grande ouverture avant offre un accès illimité à la zone de travail
- L'unité comprend le préfiltre et tous les filtres HEPA requis
- Le stand de base de service lourd en option est également disponible (Numéro de partie CARTP524)
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Profondeur intérieure 23 in (58,42 cm)
- Hauteur intérieure 24 in (60,96 cm)
- Largeur intérieure 23 in (58,42 cm)
Détails du produit
- Éclairage LED
- Tension 120 V
- Description Purair® FLOW Laminar Flow Cabinet
- Type Hood laminaire Flow
- Marque Sciences de l’air
- Débit d’air 90 CFM
- Quantité par paquet 1
- Direction du flux d’air Flux de courant
- Matériau Acier enduit d'époxy avec panneaux acryliques
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FLUX-24
- Type de ventilateur ebm-papst Centrifugal Fan
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ISO 9001, UL/CSA 61010, CE Mark, OSHA, ANSI, RoHS
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lunettes de sécurité ™ OTG, objectif/cadre clair, qté par paquet : 10
Article nº : 708400
Pas encore évalué
26,40 $
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
Bouclier de protection individuelle global industriel™ pour petits, 8 « L x 10 " P x 18 « H, Clair
Article nº : 732138
Pas encore évalué
74,95 $
Air Science® CARTP524 Fume Hood Mobile Stand with Locking Casters, 24"W x 28"D x 34"H
Article nº : B2173527
Pas encore évalué
985,00 $
Air Science® plateau de déversement TRAYP524S pour 24"W FLOW Series Station de travail
Article nº : B2329632
Pas encore évalué
279,95 $
Sciences de l'air® ASTS-030 HEPA Filtre pour poudres et particules, 1/Pack
Article nº : B2173533
Pas encore évalué
509,00 $
Sciences de l'air® FLOW-24 Purair® FLOW Laminar Flow Hood, 24"W x 24"D x 35"H
3129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires