Produits des acheteurs

Référence :WBB922680

Référence fabricant : F600SAE

Vanne de régulation de débit Buyers, F600sae, vanne de régulation de débit en acier, n° 6 SAE - Quantité minimale : 2

Description du produit
  • Disponible en NPT et SAE
  • Assurer un contrôle précis du débit et une fermeture dans un sens, et permettre automatiquement un débit maximal dans le sens opposé.
  • Une aiguille à deux positions permet un réglage fin à faible débit en utilisant les trois premiers tours du bouton de réglage ; les trois tours suivants ouvrent la vanne au débit maximal et permettent également des réglages de régulation standard.
  • L'échelle de référence exclusive à bandes de couleur « Colorflow » sur la tige de la valve est un atout considérable et permet un gain de temps précieux lors du réglage initial de la valve et lors de son retour à un réglage antérieur.
  • Pression d'ouverture, pour le clapet de retour : 5 PSI (0,4 Bar)
  • Matériau du clapet : Soupapes en laiton (suffixe B) ​​: Joint souple ; Soupapes en acier (suffixe S) : Clapet en métal massif
  • Pression de service maximale : Laiton : Modèles F, en ligne uniquement : 2 000 PSI (140 bar) Acier : Tailles 400 à 800 : 5 000 PSI ; Tailles 1200 : 3 000 PSI


  • PRIX
    $77.95

    La quantité minimale d'achat est de 2
    2
    2
    Navires dans 5 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Poids1 lb

    Détails du produit

    Référence fabricantF600SAE
    DescriptionVanne de régulation de débit en acier, n° 6 SAE
    MarqueProduits des acheteurs