Prix : 1 009,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pompe d’assèchement automatique Zoeller Flow-Mate pour fosses septiques 137-0001, LPP
Zoeller 137-0001 Flow-mate pour fosse septique - tuyau basse pression (LPP) et systèmes de circulation améliorée étape. Effluents ou déshydratation pompe submersible avec 1-1/2" TNP s’acquitter. Passe 5/8" passage de corps solides. Le dimensionnement des systèmes d’effluents exige normalement de niveau variable flottants contrôles et bassins pour réaliser des cycles de pompage nécessaires de la bonne taille. Flotteur utilisé du boîtier commutateur commutateur mécanique 2-pole - construction Durable cast - Cast, moteur et corps de pompe, base et passe de roue - aucune pièces de tôlerie de rouille ou de corrosion - 5/8" passage de corps solides - pas d’écrans à clog - 1½" décharge NPT - résistant à la Corrosion enduite de poudre époxy.
Zoeller 137-0001 Flow-mate pour fosse septique - tuyau basse pression (LPP) et systèmes de circulation améliorée étape. Effluents ou déshydratation pompe submersible avec 1-1/2" TNP s’acquitter. Passe 5/8" passage de corps solides. Le dimensionnement des systèmes d’effluents exige normalement de niveau variable flottants contrôles et bassins pour réaliser des cycles de pompage nécessaires de la bonne taille. Flotteur utilisé du boîtier commutateur commutateur mécanique 2-pole - construction Durable cast - Cast, moteur et corps de pompe, base et passe de roue - aucune pièces de tôlerie de rouille ou de corrosion - 5/8" passage de corps solides - pas d’écrans à clog - 1½" décharge NPT - résistant à la Corrosion enduite de poudre époxy.
Poids &Dimensions
- Solides de diamètre maximal 5/8 en
- Éteindre la hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Diamètre de la fosse de puisard min 18
- Poids 47 lbs (21,36 kg)
- Taille de la connexion de décharge 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
- Max Tête 26 pi (7,92 m)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Allumer la hauteur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type de connexion de décharge FNPT
- Matériau de roue Fer de fonte
- Type de commutateur Automatique
- Ampérage 10,7 A
- Type Pompe de puisard submersible
- Température du liquide pompé 130 (droit supplémentaire: 140)
- Température maximale du fluide 140 ° F
- Matériau Fer de fonte
- Rotations par minute 1750 rpm
- Submersible Oui
- Matériau d’étanchéité de l’arbre Carbone/céramique
- Tension 115 V
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Gallons par heure 5580 gal/hr (21 122,6 l)
- Matériau du boîtier Fer de fonte
- Phase 1
- Gallons par minute 93 gal/min (352,04 l)
- Marque Zoeller
- Série Série Flow-Mate
- Manutention des solides Oui
- hertz 60 Hz
- Matériau de base Fer de fonte
- Numéro de référence du fabricant 137-0001
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 3
Conformité et certifications
- Certifications CSA, SSMPA, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1-1/2 "x 20' eau verte de PVC tuyau d’aspiration couplé w / M x F aluminium tige courte raccords
Article nº : B484038
Pas encore évalué
139,95 $
Apache 43050575 1-1/2" plaqué acier roi mamelon
Article nº : B553222
Pas encore évalué
7,50 $
Roi en polypropylène tétine 2"
Article nº : B553280
Pas encore évalué
7,80 $
Pompe d’assèchement automatique Zoeller Flow-Mate pour fosses septiques 137-0001, LPP
1009,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires