Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Little Giant

Référence :WBB288702

Référence fabricant : GLF-3048-9PM

Chariot à instruments Little Giant® avec tablettes et tapis en vinyle, capacité de charge de 1 200 lb, 48" de long x 30" de large x 33-1/2" de haut

Description du produit
La poignée affleurante permet de transporter des objets volumineux. Assure un déplacement en douceur grâce à ses roulettes pneumatiques de 9", dont 2 pivotantes et 2 fixes. La tablette supérieure mesure 33-1/2" de haut et est disponible avec un rebord de retenue de 1-1/2" ou avec des bords affleurants. La tablette inférieure est dotée d'un rebord de 1-1/2". Disponible avec un revêtement en vinyle antidérapant laminé sur les surfaces des tablettes, ou avec des surfaces en acier lisses. Dégagement entre les tablettes de 18", tablettes de calibre 14. Finition émaillée grise.

PRIX
$2,139.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
2139.00
Acheter 6 unités - 11 unités
2 039,00Économisez 100,00 $ (5 %)
Acheter 12 unités ou plus
1 969,00Économisez 170,00 $ (8 %)
Expédié sous 4 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur30 po
Hauteur33-1/2 po
Capacité de charge1200 lb
Diamètre de la roue9 po
Dégagement des rayons19-1/2 po

Détails du produit

TypeChariot à instruments
Type d'étagèrePlateau
Gamme de couleurs des monturesGris
CouleurGris
Type de rouePneumatique
StyleStandard
Nombre d'étagères2
MatériauAcier
DescriptionChariot à instruments à poignée encastrée
Matériau du cadreAcier
Référence fabricantGLF-3048-9PM
Matériau des étagèresAcier recouvert de vinyle
MarqueLittle Giant