Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB241419

Chariot à plate-forme pliable en aluminium Global Industrial™, 29 x 19, capacité de 400 Lb.

Description du produit
DIRECTEUR À PLATEFORME PLIABLE AVEC PLATEFORME EN ALUMINIUM

Poignée confortable et ergonomique qui se replie pour un rangement compact. Plateforme résistante à la corrosion avec surface nervurée pour mieux maintenir la charge. Butoirs de plateforme en vinyle intégrés protégeant les encadrements de porte et les murs. Léger, roulement silencieux et maniabilité aisée grâce à ses 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en caoutchouc de 4".

Remarque : longueur utile du plateau = 26-1/2".

PRIX
$189.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
189.95
Acheter 3 unités
185.95Économisez4.00 (2)
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur29 po
Largeur19 po
Hauteur36 po
Capacité de charge400 lb
Poids20 lb
Diamètre de la roue4 po
Largeur de la terrasse19 po
Longueur du pont29 po
Hauteur de plateforme6 po

Détails du produit

Montage requisOui
Matériau des rouesCaoutchouc
TypeChariot à plate-forme pliable
Matériau de la terrasseAluminium
Type de roulette(2) Rigide, (2) Pivotant
Type de roueCaoutchouc
Type de poignéePoignée rabattable
Type de surfaceCôtelé
MatériauAluminium
Référence fabricant241419
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an