Prix : 545,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 545,00 $ ch.
- Acheter 3+ 519,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fait avec la même durable, la qualité comme la norme Duck Pond™ la nouvelle fonctionnalité de Folding Duck Ponds™ un diluant, le flanc largeur de 2" avec une sangle de sécurité-secure pour pliage facile et un rangement compact pour créer un espace d’un grand voyage. La hauteur de paroi latérale prolongée 6" permet jusqu'à 30 % déversement plus de capacité et 100 % tranquillité d’esprit. Idéalement les plis sauver expédition et entreposage canard de pliage espace étangs sont parfaits pour les projets où espace de stockage l'est limité. Petit format suffisant pour s’adapter dans une armoire ou stocker sur une étagère, un peut de la Mare aux canards tenir que divers tailles de tambour avec facilité et accessibilité. Fourniture de confinement secondaire fiable et réutilisable pour huiles et fluides de l’essence ; les étangs sont faciles à manœuvrer et peut résister à des températures extrêmement froides de - 55° F /-48 ° C. Les utilisations sont infinies pour une réponse rapide à une fuite de machines, étangs préventifs de maintenance et gouttes d’urgence, sont le parfait point de rapide-grab qui est idéal pour les petites surfaces pour un déploiement rapide et robuste. Étangs de canard sont disponibles en différentes tailles et fuite testé avec une garantie imbattable de ENPAC®.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Rapide utilisez sous une fuite véhicules/machines
- Gouttes d’urgence camion/tracteur
- Une alternative de bas-flanc piscine pop-up
- Changer les huiles/liquides
- Protéger les surfaces inférieures pendant la distribution
- Effectuer l’entretien sur tout élément qui a un déversement potentiel
Poids &Dimensions
- Largeur 6 pi (1,83 m)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Longueur 4 pi (1,22 m)
Détails du produit
- Description Duck Pond mini-berme confinement de pliage
- Assemblage requis Non
- pays É.-U.
- Capacité 69 gal (261,19 l)
- Type Mare aux canards
- Quantité par paquet 1
- Marque ENPAC
- Matériau PVC
- Style Plier la Mare aux canards
- Numéro de référence du fabricant 5646-YE-F
- Couleur Jaune
- Matériau mural PVC
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications EPA, SPCC et NPDES
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ENPAC® Duck Pond mini-berme confinement, 4' x 6' x 4 ", 5646-YE
Article nº : B1317161
Pas encore évalué
569,00 $
ENPAC® pliant Duck Pond mini-berme confinement, 4' x 6' x 6 ", 5646-YE-F
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires