Prix : 2 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
L’échelle mezzanine pliante présente un angle incliné de 58° et une profondeur étendue de 50 ». Rapidement s’étendre et se rétracter à l’échelle. Échelle est positionnée dans l’angle de l’escalade et du dos en position de rangement. Les roues roulent sur le sol lorsque le cliquet et les mains courantes augmentent mécaniquement en position montée lorsque l’échelle se verrouille en place. Les étapes sont 24". La distance s’est effondrée du mur est environ 14-5/8". Échelle de mezzanine permettant des installation rapide avec support de montage fournies pour l’installation de vissé ou soudé installation. La finition de manteau de poudre bleu et jaune. Respecte ou dépasse toutes les exigences de l’OSHA. Précipitation de navires, certains assemblage requis. Client doit fournir leur hauteur mezzanine au moment de l’achat.Remarque: Le produit a une tolérance de +/- 1/4 ».
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 91-5/8 po (232,73 cm)
- Poids 257 lbs (116,82 kg)
- Largeur de filetage 24-1/4 po (61,6 cm)
- Longueur 42-1/4 (107,32 cm)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Profondeur de la bande de roulement 7 in (17,78 cm)
- Longueur réduite 14-5/8 po (37,15 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vestil
- Nombre d’étapes 5
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant LAD-FM-60
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Échelle mezzanine pliante, 60"H
2139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit