Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB493396

Global Industrial Conteneur pliable en fil métallique, 101,6 cm (L) x 81,3 cm (l) x 87,6 cm (H), capacité de 1360 kg, gris

Description du produit
✓ Capacité de 18,5 pi³ et supporte jusqu'à 3000 lb
✓ Fil d'acier renforcé avec revêtement en poudre
✓ Empilable une fois ouvert et se replie à plat pour un gain de place

Stockez et transportez en vrac des pièces, des stocks, des matériaux et bien plus encore grâce à une capacité de 18,5 pi³. Global Industrial Conteneur pliable en treillis métallique. Fabriqué en treillis d'acier épais avec un cadre de base profilé, il supporte une charge maximale de 1 360 kg et permet un empilage sécurisé jusqu'à quatre conteneurs. Le treillis bénéficie d'une finition en peinture poudre grise anticorrosion pour une protection optimale et une durée de vie prolongée. Le treillis métallique offre une excellente visibilité et facilite la gestion des stocks, tout en permettant l'infiltration d'eau des sprinklers en cas d'incendie.

Pour faciliter le chargement et le déchargement, une porte rabattable de 34,3 cm (13-1/2 po) de haut sur toute la longueur permet aux opérateurs d'atteindre le fond. Des loquets intégrés assurent sa fermeture. Des pieds d'empilage crantés surélèvent la base de 15,2 cm (6 po) pour permettre la manutention par chariot élévateur ou transpalette Il assure une connexion sûre et stable même lorsque les conteneurs sont empilés. Sa conception pliable permet une installation en quelques secondes sans outils et se replie à plat pour un gain de place et des frais de retour réduits. Aucun assemblage requis. Garantie limitée d'un an.

  • Dimensions hors tout : 40 po L x 32 po l x 34,5 po H
  • Côtés robustes et durables en fil de calibre 4 et base en fil de calibre 2
  • Charnière renforcée par un fil métallique et treillis métallique doublement renforcé pour une durabilité accrue
  • Les plaques installées en usine acceptent des roulettes en option pour faciliter la mobilité
  • Accessoires optionnels : roulettes, couvercle métallique articulé pour plus de sécurité et housse anti-poussière en nylon
  • PRIX
    $429.95

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 24 unités
    429.95
    Acheter 25 unités
    419.95Économisez10.00 (2)
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur40 po
    Largeur32 po
    Hauteur34-1/2 po
    Dimensions (L x l x H)40 x 32 x 34- 1 /2 po
    Longueur intérieure38 po
    Largeur intérieure30 po
    Hauteur intérieure28 po
    Capacité de charge3000 lb
    Porte/Côtés ouverts40"

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    TaperConteneur métallique pliable
    CouleurGris
    Fourche d'entrée4 voies
    CouvercleNon
    Capacité18.5 ft³
    MatérielGrillage métallique 2" x 2" (base), 4" x 2" (porte)
    Roulettes inclusesNon
    Quantité par paquet1
    Référence fabricant493396
    Empiler et/ou imbriquerEmpiler
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année