Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB239344

Global Industrial Conteneur pliable en fil métallique, 101,6 cm (L) x 81,3 cm (l) x 87,6 cm (H), capacité de 2268 kg, gris

Description du produit
La construction à mailles ouvertes offre une excellente visibilité, facilite la gestion des stocks et empêche l'accumulation de poussière et de saletés. Ce conteneur monobloc robuste est doté d'une grille métallique soudée à l'arc sur une base en acier profilée. Les côtés et les coins sont fortement renforcés. Les pieds crantés et empilables permettent la manutention par chariot élévateur ou transpalette La porte rabattable permet l'accès même lorsque les éléments sont empilés. La finition en peinture poudre durable résiste à la rouille et à la corrosion. Installation en quelques secondes.

Ajoutez un couvercle à charnière et un cadenas pour plus de sécurité. Déplacez votre conteneur en ajoutant un chariot. Protégez son contenu de la poussière et assurez sa sécurité grâce à la housse en nylon résistant (vendue séparément).

PRIX
$334.95
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
Longueur40 po
Largeur32 po
Hauteur34-1/2 po
Dimensions (L x l x H)40 x 32 x 34- 1 /2 po
Longueur intérieure39-1/2 po
Largeur intérieure31-1/4 po
Hauteur intérieure28 po
Capacité de charge5000 lb
Porte/Côtés ouverts40"

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperConteneur métallique pliable
CouleurGris
Fourche d'entrée4 voies
CouvercleNon
Capacité21 ft³
MatérielGrillage métallique 2" x 2"
Roulettes inclusesNon
Référence fabricant239344
Empiler et/ou imbriquerEmpiler
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année