Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB493395

Global Industrial Conteneur pliable en fil métallique, 122 cm (L) x 102 cm (l) x 93 cm (H), capacité de 1360 kg, gris

Description du produit
✓ Capacité de 30,4 pi³ et supporte jusqu'à 3000 lb
✓ Fil d'acier renforcé avec revêtement en poudre
✓ Empilable une fois ouvert et se replie à plat pour un gain de place

Stockez et transportez des pièces en vrac, des stocks, des matériaux et bien plus encore grâce à sa capacité de 30,4 pi³. Global Industrial Conteneur pliable en treillis métallique. Fabriqué en treillis d'acier épais avec un cadre de base profilé, il supporte une charge maximale de 1 360 kg et permet un empilage sécurisé jusqu'à quatre conteneurs. Le treillis bénéficie d'une finition en peinture poudre grise anticorrosion pour une protection optimale et une durée de vie prolongée. Le treillis métallique offre une excellente visibilité et facilite la gestion des stocks, tout en permettant l'infiltration d'eau des sprinklers en cas d'incendie.

Pour faciliter le chargement et le déchargement, une porte rabattable de 35,5 cm de haut sur toute la longueur permet aux opérateurs d'atteindre le fond, et des loquets intégrés assurent sa fermeture. Des pieds d'empilage crantés surélèvent la base de 15 cm pour permettre la manutention par chariot élévateur ou transpalette Il assure une connexion sûre et stable même lorsque les conteneurs sont empilés. Sa conception pliable permet une installation en quelques secondes sans outils et se replie à plat pour un gain de place et des frais de retour réduits. Aucun assemblage requis. Garantie limitée d'un an.

  • Dimensions hors tout : 48 po L x 40 po l x 36,5 po H
  • Côtés robustes et durables en fil de calibre 4 et base en fil de calibre 2
  • Charnière renforcée par un fil métallique et treillis métallique doublement renforcé pour une durabilité accrue
  • Les plaques installées en usine acceptent des roulettes en option pour faciliter la mobilité
  • Accessoires optionnels : roulettes, couvercle métallique articulé pour plus de sécurité et housse anti-poussière en nylon
  • PRIX
    $559.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 10 unités
    559.00
    Acheter 11 unités - 24 unités
    539.00Économisez20.00 (4)
    Acheter 25 unités
    519.00Économisez40.00 (7)
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur48 po
    Largeur40 po
    Hauteur36-1/2 po
    Dimensions (L x l x H)48 x 40 x 36- 1 /2 po
    Longueur intérieure47-1/2 po
    Largeur intérieure39-1/2 po
    Hauteur intérieure30 po
    Capacité de charge3000 lb
    Porte/Côtés ouverts48"

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    TaperConteneur métallique pliable
    CouleurGris
    Fourche d'entrée2 voies
    CouvercleNon
    Capacité30.4 ft³
    MatérielGrillage métallique 2" x 2" (base), 4" x 2" (porte)
    Roulettes inclusesNon
    Référence fabricant493395
    Empiler et/ou imbriquerEmpiler
    MarqueGlobal Industrial