Souvent achetés ensemble
Prix initial : 460,95 $
Prix promotionnel: 367,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Les plaques acceptent les roulettes en option
✓ Construction en fil double renforcé
Stockez facilement le contenu avec le global Industrial™ Folding Wire Container, composé d’un treillis métallique de calibre 11, 2 « x 2 ». Ce conteneur pliable s’installe en quelques secondes et se plie à plat pour économiser de l’espace. Le conteneur en treillis métallique robuste offre une excellente visibilité et un contrôle facile des stocks. Les pieds d’empilage crantés et positifs de ce conteneur pliant permettent une manutention par chariot élévateur ou transpalette. La construction à mailles ouvertes offre une excellente visibilité, un contrôle facile des stocks et élimine l’accumulation de poussière et de saleté. Ce conteneur robuste d’une seule pièce est doté d’un treillis métallique soudé à l’arc à une base en acier formée par canal. Côtés et les coins sont fortement renforcés. Pieds empilables crantés, positifs permettent manutention par chariot élévateur ou transpalette camion. Chute de porte permet d’accéder lorsqu’ils sont empilés. Finition de manteau de poudre durable résiste à la rouille et la corrosion. S’installe en quelques secondes. Ajoutez un couvercle à charnière et un cadenas pour plus de sécurité. Mobilisez votre conteneur en ajoutant le kit de roulette. Gardez le contenu caché, sécurisé et sans poussière avec la housse en nylon durable (chacune vendue séparément). Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 42-1/2 po (107,95 cm)
- Hauteur intérieure 36 in (91,44 cm)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Size (L x W x H) 48 x 40 x 42-1/2 in
- Porte/Côtés ouverts 48 po
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Empilage
- Type Fil pliable
- Roulettes incluses Non
- Matériau Treillis métallique
- Couvercle Non
- Entrée de fourche 4-way
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 239343
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Contenant en fil métallique repliable 48x40x42-1/2, capacité de 2000 lb
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : facture
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Robert
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les paniers fonctionnent comme prévu. J’ai été heureux de voir que le revêtement sur les empêche de rouiller puisqu’ils peuvent se mouiller. -
Reviewer : Ross
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Global a le meilleur prix et livraison a été rapide. -
Reviewer : GEORGE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
bon produit pourrait être alittle meilleur prix
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Si ces cages sont complètement chargées, combien peuvent être empilées?
Question posée par : CHRIS, 16 et 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 24, 2019
Bonjour Chris, la capacité de poids du récipient est de 4000 lbs. et peut être empilé jusqu’à 4 unités de haut. Cependant, pour des raisons de sécurité, nous ne recommandons pas d’empiler les contenants 4 de haut lorsqu’ils sont complètement chargés. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Si nous avons rempli avec 500lbs pourraient ils être empilés trois élevé ?
Question posée par : Robert, 03 et 2015 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Avril 03, 2015
Cela peut fonctionner, mais nous ne recommandons pas empiler ces 3 élevé pour des raisons de responsabilité,
-
Global Industrial 48x40x42-1/2 Blue Nylon Cover
Article nº : 198668BL
Pas encore évalué
125,95 $
Conteneur en fil pliant industriel™ global, 48 « L x 40 » L x 42-1 / 2 « H, capacité de 4000 lb
367,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires