✓ Fil d'acier renforcé avec revêtement en poudre
✓ Empilable une fois ouvert et se replie à plat pour un gain de place
Stockez et transportez des pièces en vrac, des stocks, des matériaux et bien plus encore grâce à sa capacité de 36,4 pi³. Global Industrial Conteneur pliable en treillis métallique. Fabriqué en treillis d'acier épais avec un cadre de base profilé, il supporte une charge maximale de 1 360 kg et permet un empilage sécurisé jusqu'à quatre conteneurs. Le treillis bénéficie d'une finition en peinture poudre grise anticorrosion pour une protection optimale et une durée de vie prolongée. Le treillis métallique offre une excellente visibilité et facilite la gestion des stocks, tout en permettant l'infiltration d'eau des sprinklers en cas d'incendie.
Pour faciliter le chargement et le déchargement, une porte rabattable de 40,6 cm (16 po) de haut sur toute la longueur permet aux opérateurs d'atteindre le fond. Des loquets intégrés assurent sa fermeture. Des pieds d'empilage crantés surélèvent la base de 15,2 cm (6 po) pour permettre la manutention par chariot élévateur ou transpalette Il assure une connexion sûre et stable même lorsque les conteneurs sont empilés. Sa conception pliable permet une installation en quelques secondes sans outils et se replie à plat pour un gain de place et des frais de retour réduits. Aucun assemblage requis. Garantie limitée d'un an.