Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Cambro

Référence :WBB468597

Référence fabricant : 100MPCHL402

Cambro 100MPCHL402 - Porte-bacs pour bacs alimentaires de 30,5 x 50,8 cm (12 x 20 po), 45,7 x 67,9 x 39,4 cm (18 x 26-3/4 x 15-1/2 po), 40 pintes (38,6 L), rouge

Description du produit
Porte-bacs série 100, pour bacs de 30,5 x 50,8 cm (12 x 20 po), couvercle à charnière, 45,7 cm (18 po) de profondeur x 68 cm (26-3/4 po) de largeur x 39,4 cm (15-1/2 po) de hauteur, capacité d'environ 40 pintes (38,6 litres), compatible avec les modèles Camdolly® CD100, CD100H et CD100HB, pour bacs de 30,5 x 50,8 cm (12 x 20 po), demi-bacs ou tiers de bacs, en polyéthylène avec isolation en mousse, fermetures et joints, rouge brique, certifié NSF

PRIX
$835.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur18 po
Largeur26-3/4 po
Hauteur15 po

Détails du produit

Capacité40 quarts
Matérielpolypropylène
Quantité par paquet1
CouleurRouge
SérieSérie 100
Référence fabricant100MPCHL402
MarqueCambro