Prix : 5 259,00 $
Les clients ont également été consultés
Type de comptoir, haute température, laveuse de marchandises compactes et polyvalentes. Équipé d'un booster intégré pour le rinçant et équipé d'un type de porte de chargement avant. Détergent intégré et pompe additif de rinçament qui comporte également deux thermostats, des panneaux de dessus et de côté isolés et une construction en acier inoxydable. Energy Star#174; Évalué. Comprend: 1 racks ouverts, 1 inserts de 4 places pour récipients à cintres, 1 inserts de 9 places pour la verrerie, 1 inserts de 6 places pour les assiettes jusqu’à 10-1/2 », 1 inserts de 15 places pour soucoupes et / ou petites assiettes et 1 porte-couverts.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
- Taille du rack/ panier 14 po x 14 po
- Longueur 19-3/4 po (50,17 cm)
Détails du produit
- Tension 110 V
- Description Lave-vaisselle de comptoir polyvalent
- Temps de cycle 180 secondes sec
- Plage de température 150 Lavage, 180 Rincer °F
- Capacité Paniers/heure 20
- Ampérage 13,5 A
- Watts 1485 W
- Marque Jet-Tech
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant F-14
Garantie
- Garantie Pièces de travail/90 année 1 jours
Conformité et certifications
- Certifications cULus, CE, UL-EPH, Energy Star
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Jet-Tech 30087, panier ouvert pour F-14
Article nº : B217775
Pas encore évalué
199,95 $
Jet-Tech 30133, diviseur de 16-compartiment insérer pour Rack 30087, pour F-14
Article nº : B217779
Pas encore évalué
105,95 $
Vollrath® Super Pan V™ 30022 Acier inoxydable pleine taille 2-1/2d Pan, qté par paquet : 6
Article nº : B210907
Pas encore évalué
311,70 $
Jet-Tech 30131, diviseur de 4-compartiment insérer pour Rack 30087, pour F-14
Article nº : B217777
Pas encore évalué
56,95 $
Jet-Tech 30132, diviseur de 9-compartiment insérer pour Rack 30087, pour F-14
Article nº : B217778
Pas encore évalué
54,95 $
Jet-Tech F-14, Multi Purpose haute Temp comptoir lave-vaisselle, 110V
5259,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires