Prix : 8 449,00 $
Les clients ont également été consultés
Sous-compteur Style Dishwasheris haute température avec booster intégré pour le rinçant. Capacité de 24 racks par heure. Panneaux supérieurs et latéraux isolés Double construction murale avec une chaleur de réservoir électrique. Pompe additive de rinçare intégrée et pompe automatique de vidange et pompe de détergent. Inclut : 1 rack ouvert et 1 rack soulagué. Energy Star #174 ; Note :
LIVRAISON GRATUITE SUR CE POINT AU SEIN DE CONTINENTAL, NOUS
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Poids 178 lbs (80,91 kg)
- Taille du rack/ panier 20 po x 20 po
- Longueur 23-3/4 po (60,33 cm)
Détails du produit
- Tension 208-240 V
- Description Lave-vaisselle de comptoir
- Temps de cycle 160 secondes sec
- Plage de température 150 Lavage, 180 Rincer °F
- Capacité Paniers/heure 24
- Ampérage 23,5 A
- Watts 4850 W
- Marque Jet-Tech
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant F-18DP
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Marqués de EPH UL, CE, ETL canado-américaine
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ NSF Plastic Bus Tub, 21-1/2"L x 17-3/4"W x 7"H, Noir, qté par paquet : 5
Article nº : 493683BK
Pas encore évalué
95,00 $
Jet-Tech 15991, 12" H inclus de Base pour F-18DP
Article nº : B217769
Pas encore évalué
1 059,00 $
Jet-Tech 10503, 6" balle pied pour F-18DP
Article nº : B217766
Pas encore évalué
85,95 $
Jet-Tech F-16DP, tasse haute température sous un comptoir et verre rondelle, 208-240V
Article nº : B216525
Pas encore évalué
6 949,00 $
Jet-Tech F-18DP, sous le comptoir haute Temp lave-vaisselle, 208-240V
8449,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires