Souvent achetés ensemble
Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Panasonic® 0,8 cu ft. 1000 Watt, la molette de réglage, micro-ondes Commercial
Four à micro-ondes commercial est idéal pour les environnements de cuisine commerciale nécessitant de réchauffage rapide et efficace des aliments. Panasonic® micro-ondes commercial correspond à la moitié-taille 6" grand bain-marie avec couvercle. Porte transparente pour une consultation rapide des matières. Poignée de porte poignée facile offre ouverture de porte rapide et durable. caractéristiques de micro-ondes 1000 watt fond énergie d’alimentation, support technique chef, 6 cadran de minuterie, éclairage intérieur, antivol équipé et une façade en acier inoxydable. Offre une capacité de 0,8 pied cube. NSF certifié. Répertorié UL.
Four à micro-ondes commercial est idéal pour les environnements de cuisine commerciale nécessitant de réchauffage rapide et efficace des aliments. Panasonic® micro-ondes commercial correspond à la moitié-taille 6" grand bain-marie avec couvercle. Porte transparente pour une consultation rapide des matières. Poignée de porte poignée facile offre ouverture de porte rapide et durable. caractéristiques de micro-ondes 1000 watt fond énergie d’alimentation, support technique chef, 6 cadran de minuterie, éclairage intérieur, antivol équipé et une façade en acier inoxydable. Offre une capacité de 0,8 pied cube. NSF certifié. Répertorié UL.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/4 po (51,44 cm)
- Profondeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Largeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Profondeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Hauteur du compartiment 8-1/4 po (20,96 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs d’armoire Steed peinte
- Tension 120 V
- Description Molette de réglage, micro-ondes Commercial
- Matériau de la porte Acier inoxydable
- Capacité 0,8 pi³ (0,02 pi³.m)
- Ampérage 13,4 A
- Watts 1000 W
- Marque Panasonic
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant NE-1025F
- Couleur Argent
- Minuterie Minuterie de cadran de 6 minutes
Garantie
- Garantie 6 mois
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL, cUL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MARISSA
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
242914 a-t-il un plateau tournant ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Non
-
Accessoires
Nexel® Réfrigérateur compact, Noir, 2,7 Cu. Ft.
Article nº : 242969
Pas encore évalué
345,95 $
3 619,00 $
299,95 $
Panasonic® NE-1025F, four à micro-ondes commercial, 0,8 pieds cubes 1000 Watt, commande de cadran
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires