Prix : 9 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Service ce granit gris Mid Size/Partial Portable Cambars® Soda est un bars de boisson élégant et portable pour l’hébergement dans n’importe quel environnement. La barre de taille Mid s’inscrit dans les ascenseurs standards et se comporte bien dans les entrées, les suites privées et les petits événements. En polyéthylène résistant aux chocs, étanche. Cambars ne sera pas puce, dent, rouille ou fissure. Ils sont faciles à nettoyer et à mettre en place pour le service. 6" grandes roulettes pivotantes, 2 verrouillage, offrent de transport lisse partout au tapis, de ciment ou d’herbe. Ce modèle comprend Sealed-dans une assiette froide avec 8 circuits, C02 chaîne, bouteille 7 SpeedRail, évier de glace 80 lb capacité, glace couvercle d’évier, bac eaux usées et une sangle de retenue. Nécessite l’installation de client de système de Canon de soude mélange après ou avant.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Longueur 67-1/2 po (171,45 cm)
- Hauteur 47-1/2 po (120,65 cm)
- Taille Taille moyenne
- Poids 264 lbs (120 kg)
Détails du produit
- Bac à eaux usées inclus Oui
- Pince et chaîne incluses Oui
- Marque Cambro
- Sangle de retenue Inc 1
- Matériau Polyéthylène
- Évier à glace et couvercle inclus Oui
- SpeedRail Bouteille 7
- Caster Type 6"- 4 pivotant (2 avec frein)
- Numéro de référence du fabricant BAR650CP191
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro BAR650CP191 - milieu taille partiellement équipée pour le Service Soda, granit gris
9249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit