Prix : 13 709,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette Sedona j + ¬cor Pre-mix System Portable Cambars® est une élégante, barres de boissons portatives pour l’hébergement dans n’importe quel environnement. La barre de taille Mid s’inscrit dans les ascenseurs standards et se comporte bien dans les entrées, les suites privées et les petits événements. En polyéthylène résistant aux chocs, étanche. Cambars ne sera pas puce, dent, rouille ou fissure. Ils sont faciles à nettoyer et à mettre en place pour le service. 6" grandes roulettes pivotantes, 2 verrouillage, offrent de transport lisse partout au tapis, de ciment ou d’herbe. Ce modèle comprend pistolet soude pré-mix avec les touches 5, Sealed-dans une assiette froide avec circuits 8, C02 chaîne, SpeedRail bouteille 7, 80 lb capacité glace lavabo, glace couvercle d’évier, bac eaux usées et une sangle de retenue.
Poids &Dimensions
- Largeur 28-1/2 po (72,39 cm)
- Longueur 67-1/2 po (171,45 cm)
- Hauteur 47-1/2 po (120,65 cm)
- Taille Taille moyenne
- Poids 285 lbs (129,55 kg)
Détails du produit
- Bac à eaux usées inclus Oui
- Pistolet à soda Touche 5
- Pince et chaîne incluses Oui
- Marque Cambro
- Sangle de retenue Inc 1
- Matériau Polyéthylène
- Évier à glace et couvercle inclus Oui
- SpeedRail Bouteille 7
- Caster Type 6"- 4 pivotant (2 avec frein)
- Numéro de référence du fabricant BAR650DSDX668
- Couleur Brun
- Régulateur co2 inclus Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro BAR650DSDX668 - milieu taille w/Pre-Mix système Soda bidons, Sedona Decor
13709,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit