Prix : 785,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Appel contemporain et conception utilitaire sont parfaits pour n’importe quel espace. Un élégant chariot modern utilisable dans les halls, salles de conférences ou salles de Conseil. Haut de la mélamine a fil rails de 1-1/2" H pour éviter que des éléments de tomber dans les transports. Spacieux, verrouillage du cabinet a un réglable 29" W x 16-1/2" plateau D acier. Zone de stockage ouvert est haute de 8-3/4". Mobile à 3-1/2" roulettes (verrouillage à 2).
Poids &Dimensions
- Largeur 33-1/2 po (85,09 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Profondeur 21-3/4 po (55,25 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Description Stand de boissons mobile
- Assemblage requis Oui
- Capacité Plateau supérieur - 25 Lbs.
- Tablette ajustable En Cabinet
- Type Plateau en mélamine avec rails en fil Chrme
- Marque Safco
- Matériau Cabinet et armature en acier
- Caster Type 3-1/2" roulettes pivotantes, 2 avec freins
- Numéro de référence du fabricant 8964BL
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Safco 8964BL - boisson Mobile chariot, armoire de blocage, acier, noir
785,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit