Prix : 379,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 379,95 $ ch.
- Achetez 11-24 355,95 $ ch.
- Acheter 25+ 345,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dandux conteneurs de vrac en plastique peuvent être utilisés pour une variété d’utilisations. Étape-mur design offre une plus grande résistance de la paroi latérale pour éviter le gonflement. Polyéthylène moulé sans couture ne fuira pas et a des parois intérieures lisses « hic libre » et les angles pour un nettoyage facile. 0,225" épaisseur de paroi pour une durabilité supérieure. Approuvé par la FDA couleur naturelle est idéale pour des applications alimentaires. Conteneurs nid lorsqu’elle est vide pour économiser l’espace. Garantie limitée de 1 an
Poids &Dimensions
- Largeur 24 dans
- Hauteur 23-1/4 en
- Largeur intérieure 21 in (53,34 cm)
- Hauteur intérieure 23 in (58,42 cm)
- Poids 22 lbs
- Échelle de hauteur De 17 po à 24 po
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Gamme de capacité de poids 0 à 500 lbs
- Longueur intérieure 33 in (83,82 cm)
- Capacité de poids 500 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Usage général
- Type de mur Unique
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Matériau Polyéthylène
- Type de base Base plate
- Couvercle Non
- Capacité du boisseau 8
- Marque Dandux
- Numéro de référence du fabricant 51007208N
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications FDA
Merchandising
- Groupe de produits Conteneurs à vrac
- Famille de produits Conteneurs à vrac
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 51007208
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Dandux FDA approuvé conteneur en plastique, pas mur, 8 boisseau, naturel
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires