Prix : 139,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 139,95 $ ch.
- Acheter 6+ 129,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
STRUCTURE EN PLASTIQUE
DUNNAGE RACK
Grille en plastique robuste est facile à nettoyer à la vapeur et à désinfecter. Résistant aux huiles, acides et plupart des produits chimiques. Flow-thru grille permet aux liquides de tomber ou de vidange en dessous. Capable de résister aux températures extrêmes, idéales pour les réfrigérateurs ou congélateurs. Léger pour un transport aisé et nettoyage du sol sous. Forte 2 5/8 "serrures de plate-forme épais avec 2 3/8" messages pour former un assemblage rigide.
DUNNAGE RACK
Grille en plastique robuste est facile à nettoyer à la vapeur et à désinfecter. Résistant aux huiles, acides et plupart des produits chimiques. Flow-thru grille permet aux liquides de tomber ou de vidange en dessous. Capable de résister aux températures extrêmes, idéales pour les réfrigérateurs ou congélateurs. Léger pour un transport aisé et nettoyage du sol sous. Forte 2 5/8 "serrures de plate-forme épais avec 2 3/8" messages pour former un assemblage rigide.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Capacité maximale des étagères lb 125 750 lbs.
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Ventilé
- Marque Structural Plastics Corp
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant D3624
- Capacité des étagères 500 lbs (227,27 kg)
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MAX
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support de rangement en plastique avec dessus ventilé, 36 po de largeur x 24 po de diamètre x 12 po de hauteur
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit