Prix : 3 139,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Barres alimentaires versa™ Table de travail, de la nourriture froide, 60 "x 36" (standard), peut accueillir divers alimentaires casseroles jusqu'à 6", refroidis par l’option Camchillers® ou Cold Fest®, double paroi en polyéthylène, moulé en poignées, vis vidange robinet, non électriques, (4) 6 » roulettes avec freins, bleu marine (fabriqués sur commande), NSF
Poids &Dimensions
- Largeur 69 in (175,26 cm)
- Hauteur 36-1/4 po (92,08 cm)
- Longueur 27 in (68,58 cm)
Détails du produit
- Type Table de travail d’aliments froids
- Marque Cambro
- Quantité par paquet 1
- Style Standard
- Capacité 4 oz pleine capacité de casserole
- Numéro de référence du fabricant VBRT5186
- Caster Type Roulettes standards
- Couleur Bleu marine
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
cambro VBRT5186 - Versa Food Bars™ Table de travail, de la nourriture froide, 60 "x 36" (Standard), bleu marine
3139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit