95,95 $ ch.
Prix: 383,80 $ / Pkg de 4
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® Merion ventilée arrière moulé chaises
Arrière profilé soutenir la conception et la ventilation de fente pour des sièges confortables. Coque en polypropylène avec cadre en acier tubulaire endure utilisation à long terme. Patins non-troubler. Piles de manière compacte à 2" H incréments siège : 17" W x 16 « D x 16 » H et 17 « H du sol. Vendu 4 par carton tous la même couleur et le style. La marque est Interion® By Global Industrial.2 an de garantie limitée.
Également disponible en noir et Bourgogne.
Arrière profilé soutenir la conception et la ventilation de fente pour des sièges confortables. Coque en polypropylène avec cadre en acier tubulaire endure utilisation à long terme. Patins non-troubler. Piles de manière compacte à 2" H incréments siège : 17" W x 16 « D x 16 » H et 17 « H du sol. Vendu 4 par carton tous la même couleur et le style. La marque est Interion® By Global Industrial.2 an de garantie limitée.
Également disponible en noir et Bourgogne.
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Largeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Min Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Hauteur maximale du dos 16 in (40,64 cm)
- Largeur arrière 17 in (43,18 cm)
- Base Pattue 4
- Capacité de poids 275 lbs (125 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
- Poids 8,6 lbs (3,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Invité / Chaise latérale
- Quantité par paquet 4
- Style Chaises empilables
- Roulettes Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Chaire de pile
- Empilable Oui
- Nombre de sièges 1
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 808665BL
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
- Empilage de haute densité permet ces chaises stocker de manière compacte.
- Jambes sont finis avec des capuchons d’extrémité non-troubler pour protéger les planchers.
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ted
Date de : Avril 03, 2020
-
Reviewer : Tony Cervino
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
les employés trouvent les chaises dures et pas aussi confortables que notre dernier ensemble de chaises.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chaise empilant ® collection Interion merion avec le dos moyen, plastique, bleu, qté par paquet : 4
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires