Prix : 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Benchmark USA® 51072, Chili and Cheese WarmerWarmer Benchmark USA® 10, Chili and Cheese WarmerWarmer Benchmark USA® 10, Chili and Cheese WarmerWarmer Benchmark USA
Il est difficile d’imaginer un événement sportif américain dans lequel le piment et fromage n’étaient pas disponibles sur le stand de concession. De piment cheeseburgers et frites de nachos et de bretzels, le montant des aliments différents concession qui peut être améliorée par une dose malsaine de piment et/ou fromage est presque infini. Le comptoir piment et fromage chaud (51072) par référence USA peuvent gérer le stress du stand de concession de volume élevé, puisqu’il dispose de deux puits de 7 pintes avec couvercles à charnières et correspondants louches 3-once, une pièce qui peuvent être utilisés pour ajouter le piment et fromage aux frites ou nachos. Cet appareil attrayant comporte bon merchandising enseignes pour accentuer sa construction attrayant 18/8 inox. Parfait pour de nombreux types d’aliments différents. Extra longues jambes favorisent nettoyage facile beneather unité. Casseroles, couvercles, louches et plaque adaptatrice tout amovible et lavable au lave-vaisselle
Il est difficile d’imaginer un événement sportif américain dans lequel le piment et fromage n’étaient pas disponibles sur le stand de concession. De piment cheeseburgers et frites de nachos et de bretzels, le montant des aliments différents concession qui peut être améliorée par une dose malsaine de piment et/ou fromage est presque infini. Le comptoir piment et fromage chaud (51072) par référence USA peuvent gérer le stress du stand de concession de volume élevé, puisqu’il dispose de deux puits de 7 pintes avec couvercles à charnières et correspondants louches 3-once, une pièce qui peuvent être utilisés pour ajouter le piment et fromage aux frites ou nachos. Cet appareil attrayant comporte bon merchandising enseignes pour accentuer sa construction attrayant 18/8 inox. Parfait pour de nombreux types d’aliments différents. Extra longues jambes favorisent nettoyage facile beneather unité. Casseroles, couvercles, louches et plaque adaptatrice tout amovible et lavable au lave-vaisselle
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Chili/fromage chaud
- Capacité 14 qt
- Ampérage 10,5 A
- Puissance en watts 1200 W
- Comprend Deux 3-once, louches de One Piece
- Entrée électrique 120V, 1200 Watts, 10,5 ampères
- Thermostat Réglages de température variable
- Type Chili du comptoir et le fromage chaud
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark USA
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 51072
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Benchmark USA® 51072, le piment et fromage chaud
789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit