Prix : 819,00 $
Les clients ont également été consultés
Ce chauffe-garniture chaud est un chauffe-eau qui est contrôlé thermostatiquement pour tenir les produits à la température de service. Il est construit en acier inoxydable pour la durabilité et comprend une pompe. Pour éliminer la combustion ou le brûlage, cet appareil dispose d’un thermostat préétalé qui détecte la température de la nourriture et transforme un élément chauffant de 500 watts en fonction des besoins. Ce modèle dispense d’une #10 bidon (de garniture) ou de 3 pintes (2,8 L) en acier inoxydable bocal (#242813) (non inclus).
Cette unité dispose d’une pompe en acier inoxydable avec des boules de valve capture pour éliminer la perte et une ligne de remplissage de l’eau pour éliminer les accidents de débordement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 13-1/16 po (33,18 cm)
- Largeur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Hauteur 15-3/8 po (39,05 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Distribue (1) #10 peut
- Tension 120 V
- Description Chauffe-garniture chaude avec pompe
- Capacité 3 qt
- Ampérage 4,2 A
- Puissance en watts 500 W
- Type Fudge Server w/pompe
- Marque Produits de service
- Matériau Comprend la pompe
- Numéro de référence du fabricant 29208
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 2 ans pièces & Labor
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL, cUL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Serveur de nappage chaud chaud avec pompe - 82060
819,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit