Friteuse à beignets polyvalente Paragon 9020, ParaFryer 4400, 240 volts

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Friteuse à beignets polyvalente Paragon 9020, ParaFryer 4400, 240 volts

N° d’article : WBB973385

Expédition dans 2 à 5 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Liste de prix : 1 052,92 $ Économisez jusqu'à 17 %
Prix : 872,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Paragon ParaFryer 4400, friteuse à gâteau en entonnoir polyvalent

Cette ParaFryer est une friteuse de gâteau d’entonnoir polyvalent qui fonctionne pour tous les sites. L’appareil compact et portable est facile à utiliser et idéal pour les stands de concession ou carnavals. Le ParaFryer frites facilement les gâteaux traditionnels entonnoir, beignets et autres viennoiseries et autres aliments frits.


    CARACTÉRISTIQUES :

  • Affichage digital Thermostat
  • Cadran de température réglable
  • Construction en acier inoxydable
  • 240 volts Element tubulaire
  • Dimensions de la zone de cuisson: 15-34/"Wx15-3/4"Dx4-5/8"H
  • Le couvercle de friteuse peut monter sur le côté et être employé comme support de vidange
  • La vanne de vidange d'huile permet le nettoyage facile, et a le verrou de bit de glissière pour éviter le drainage accidentel
  • Couvert par la garantie de trois ans de Paragon
  • Fièrement made in USA


*Toujours laisser l’appareil refroidir avant de toucher les parties métalliques & surfaces.

Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEParagon
    • DESCRIPTIONMulti-Purpose Entonnoir gâteau friteuse
    • LARGEUR (PO)18 (45,72 cm)
    • PROFONDEUR (PO)23 (58,42 cm)
    • HAUTEUR (PO)11-1/2 (29,21 cm)
    • CAPACITÉTrois 6" ou deux gâteaux d’entonnoir 8" à la fois
    • AMPÈRES18
    • CONSTRUCTIONAcier inoxydable
    • QUANTITÉ PAR PAQUET1
    • VOLTS240
    • WATTS4400
    • POIDS LBS.34 (15,45 kg)
    • GARANTIE PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE1 an
    • FICHENEMA 6-20P
    • PLAGE DE TEMPÉRATURE200°-400°

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Ce produit est associé à 0 questions et à 1 réponses.

Trier par : 
...  

0 résultat

Cette unité Est-elle certifiée ?

Question posée par : Bobby, décembre 16, 2019

+ Voir 1 réponse(s)

Répondre à cette question

Trier par : 
...  

0 résultat

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu