Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
LED signe « Popcorn »
Le signe de LED Popcorn est ultra-lumineuses donc il peut être vu même dans les pires conditions d’éclairage que l'on retrouvent souvent dans les peuplements de concession, les dépanneurs et les restaurants. À la différence des signes fluorescentes ordinaires, ce signe de projecteur est extrêmement durable en raison des cadres extrudés en aluminium et LED rétro-éclairage. Non seulement est-il favorable à l’environnement, mais vous n’aurez à vous soucier de remplacer brûlé les ampoules. Ce signe est munie de deux chaînes de suspension 3-ft, convertisseur volt 12 et exclusive 3-garantie ans de Benchmark USA.
Le signe de LED Popcorn est ultra-lumineuses donc il peut être vu même dans les pires conditions d’éclairage que l'on retrouvent souvent dans les peuplements de concession, les dépanneurs et les restaurants. À la différence des signes fluorescentes ordinaires, ce signe de projecteur est extrêmement durable en raison des cadres extrudés en aluminium et LED rétro-éclairage. Non seulement est-il favorable à l’environnement, mais vous n’aurez à vous soucier de remplacer brûlé les ampoules. Ce signe est munie de deux chaînes de suspension 3-ft, convertisseur volt 12 et exclusive 3-garantie ans de Benchmark USA.
Poids &Dimensions
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Longueur 16 in (40,64 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Panneau LED Popcorn
- Ampérage 1,5 A
- Quantité par paquet 1
- Marque Benchmark USA
- Matériau Châssis robuste en aluminium extrudé
- Numéro de référence du fabricant 92001
- Fonctionnalités Accroche à plat contre le mur
Garantie
- Garantie 3-
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Référence USA Popcorn 92001 signe-LED
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit